Referenties
Griffon:6113195
Rubix:07050325
EAN:8715598131952

Documenten
Productdetails : GRIFFON PVC LIJM GR-95 - 1 LTR 6113195
Nastelbare, dunvloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm.
Sterke punten
• Nastelbaar
• Dunvloeibaar
• THF-vrij
• Dunvloeibaar
• THF-vrij
Toepassingen
• Verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 108x108x163 mm |
| Logistiek gewicht | 915 g |
| Gewicht verpakking | 1062 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 1000 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,28 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 328,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen