Referenties
Loctite:EA 3450
Rubix:07010254
Fabrikant:1886332
EAN:5010266007663



Documenten
Productdetails : LOCTITE POXYMATIC STAAL EA 3450 BLISTER 25 ML
LOCTITE EA 3450 is een 2-componentenepoxylijm met structurele eigenschappen. Als u een betrouwbare oplossing voor het verlijmen of repareren van metalen onderdelen zoekt, is dit de lijm die u nodig heeft. Dit product is ideaal voor het vullen van spelingen voor ruwe en slecht passende oppervlakken zoals metaal. De lijm hardt snel uit bij kamertemperatuur, is eenvoudig aan te brengen en ontwikkelt een hoge hechtsterkte.
Sterke punten
• Eenvoudig en snel aan te brengen bij kamertemperatuur
• Ideaal voor het verlijmen en repareren van metalen onderdelen
• Ontwikkelt een hoge hechtsterkte
Toepassingen
Structurele verlijming - tweecomponentenepoxy. Snelle uitharding, ideaal voor metaalreparatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 128x101x267 mm |
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 25 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 15 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,06 excl. BTW
/ stuk
€ 14,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden