3M SCOTCH WELD EPOXYLIJM DP110 2-COMPONENTEN 50 ML
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP110, Grijs
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100200486
Rubix:23051025
Fabrikant:7100200486
EAN:04054596676824

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH WELD EPOXYLIJM DP110 2-COMPONENTEN 50 ML
Wanneer u lijm in een Duo-Pak (DP) gebruikt, kunt u 3M doseerapparatuur overwegen als een handig hulpmiddel om nauwkeurig lijm af te meten, te mengen en te doseren. Biedt een sterke, permanente hechting, zelfs bij trillingen en schokken 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP110 Grijs is een veelzijdig product dat geschikt is voor uiteenlopende ondergronden, waaronder metalen, beton, composieten, keramiek, vele kunststoffen en hout. De lage viscositeit zorgt ervoor dat het product gemakkelijk kan worden aangebracht en zelfegaliserend werkt, en maakt het in hoge mate geschikt voor afronden en ingieten. De lijm combineert een hoge afschuifsterkte en goede pel- en schokprestaties met een goede flexibiliteit, waardoor de lijm ideaal is voor uiteenlopende toepassingen in de transportbranche, speciale voertuigen, algemene industriële toepassingen, de sportmaterialenbranche, de bouw en de consumentengoederenbranche. Aanbevolen toepassingen Algemene bevestigingstoepassingen in verschillende branches Vervanging van 5-minutenepoxylijm voor betere prestaties en meer positioneringstijd Bereikt verwerkingssterkte binnen ongeveer 20 minuten De mengverhouding van 3M™ Scotch-Weld ™ Epoxylijm DP110 Grijs is 1:1, voor een snelle, nauwkeurige dosering, en met een verwerkingstijd van 10 minuten is een bepaalde mate van herpositionering mogelijk om te zorgen dat projecten op schema blijven. De lijm bereikt binnen ongeveer 20 minuten de verwerkingssterkte en is volledig uitgehard binnen 48 uur (bij 22 °C/72 °F). Inzicht in epoxylijmen Epoxylijmen, inclusief 5-minutenepoxylijm, maken deel uit van de lijmklasse die 'Structurele Lijmen' wordt genoemd en die daarnaast polyurethaan-, acrylaat-, cyanoacrylaat- en andere lijmen omvat. Epoxylijmen worden samengesteld als vloeibare reactieve polymeren die een chemische reactie aangaan wanneer ze worden gemengd. Vervolgens harden ze uit tot een vast kunststofmateriaal. Zodra de twee componenten zijn gemengd in de opgegeven verhouding, begint het uithardingsproces waarbij u een beperkte verwerkingstijd hebt waarin de lijm kan worden aangebracht en de twee oppervlakken in de gewenste positie moeten worden gebracht. De verwerkingstijd varieert van enkele minuten tot enkele uren. Deze structurele lijmen bieden een hoge afschuif- en afpelsterkte, afhankelijk van de formule
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 110 is een universele, snel uithardende, flexibele tweecomponenten-epoxylijm. Deze lijm met gemiddelde viscositeit hardt uit tot verwerkingssterkte in 20 minuten en biedt een flexibele hechting op materialen als metalen, keramiek, houtsoorten en vele kunststoffen.
Sterke punten
Flexibele lijm die zelfs bij trillingen en schokken een sterke, permanente hechting biedt;Behoudt een hoge afschuif- en afpelsterkte;Flexibel na uitharden, waardoor het een goede keuze is voor het lijmen van meerdere materialen;Verwerkingstijd van 10 minuten en op verwerkingssterkte binnen ongeveer 20 minuten bij kamertemperatuur;Veelzijdig hechtmiddel voor metalen, kunststoffen, beton, hout en composieten
Toepassingen
Verlijmen van metaal, keramiek, hout en vele kunststoffen, Verlijmen van ongelijksoortige materialen, Algemene bevestigingstoepassingen in uiteenlopende sectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 81,417 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 50 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,62 excl. BTW
/ stuk
€ 32,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden