Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1339095
Rubix:07052286
Fabrikant:6305078
EAN:8710439082301

Documenten
Productdetails : BISON HOUTLIJM EXTRA BOT 750 GR.
Hoogwaardige, transparant opdrogende houtlijm voor binnen en buiten (D2-noorm).
Sterke punten
• Sterker dan hout
• Waterbestendig, voor binnen en buiten (D2)
• Sneldrogend
• Droogt transparant op
• Overschilderbaar
• Waterbestendig, voor binnen en buiten (D2)
• Sneldrogend
• Droogt transparant op
• Overschilderbaar
Toepassingen
• Houtconstructies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x85x225 mm |
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Gewicht verpakking | 842 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 750 ml |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Droogtijd | 60 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,43 excl. BTW
/ stuk
€ 28,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden