Referenties
Loctite:352
Rubix:07012748
Fabrikant:195552

Documenten
Productdetails : LOCTITE UV-LIJM AA 352 LC FLACON 250 ML
LOCTITE AA 352 is een transparante, amberkleurige, door UV-licht/activator uitgeharde acrylaatlijm met een goede weerstand tegen chemicaliën en hoge luchtvochtigheid. Het is ideaal voor glas, metalen en keramiek. LOCTITE® AA 352 is een transparante, amberkleurige acrylaatlijm die wordt uitgehard door een activator en UV-licht. Het is ontworpen voor toepassingen waarbij moet worden voorkomen dat niet-uitgeharde anaërobe lijm uit de verbinding migreert. Goede weerstand tegen chemicaliën en hoge luchtvochtigheid. Ideaal voor het stevig verlijmen van glas, metalen en keramiek. De fixatietijd is 10 seconden en de gebruikstemperatuur is -40 ºC tot +150 ºC.
Sterke punten
•Voorkomt migratie van niet-uitgeharde anaërobe lijm
Uitharding op verzoek
Bestand tegen vocht en chemicaliën
Sterke hechting
Ideaal voor glas, metalen en keramiek
Uitharding op verzoek
Bestand tegen vocht en chemicaliën
Sterke hechting
Ideaal voor glas, metalen en keramiek
Toepassingen
Glas, metaal, keramiek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | amber |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Droogtijd | 0,3 min |
| Type toepassing | uv-uithardende acrylaatlijm voor verlijmen, afdichten en coaten van glas, metaal en keramiek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,70 excl. BTW
/ stuk
€ 342,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen