Referenties
Teroson:742582
Rubix:07220176

Documenten
Productdetails : TEROSON PUR PU 92 ZWART KOKER 310 ML
TEROSON PU 92 is een 1K-polyurethaanlijm/afdichtingsmiddel voor elastische afdichting en verlijming.
Sterke punten
Goede hechting op metalen en kunststoffen zonder primer. Kan nat op nat geschilderd worden. Bestand tegen uitzakking. Uitstekende elasticiteit. Goede weerstand tegen veroudering. Verwerkingstemperatuur: 5 ° C tot 35 ° C Bedrijfstemperatuur: -40°C - + 70°C
Toepassingen
Bijzonder effectief voor naadafdichtingenn en afdichten van smalle voegen op voertuig- en carrosserie-producties, schip en boot producties, fabrieksinstallaties en airconditioning en ventilatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 310 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,52 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 231,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen