3M POLYURETHAAN KIT 560 GRIJS 600 ML 560600GR
3M™ Polyurethaanlijm afdichtmiddel 560
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:560GSB
Rubix:23061142
Fabrikant:7000061752
EAN:4046719253098

Documenten
Productdetails : 3M POLYURETHAAN KIT 560 GRIJS 600 ML 560600GR
Het hecht op een groot aantal materialen, waaronder vele kunststoffen, FRP, SMC, aluminium, roestvrij staal, gecoate metalen en hout.
3M™ Polyurethaan Kit 560 is een zeer sterke één component polyurethaan kit die een sterke permanente elastische verlijming geeft.
Sterke punten
• Body adhesive
• Very high adhesive strength
• Smoke and flame resistant, skin formation after 50 minutes
• Good UV resistance
• Sandable
• SandableCan be painted over after skin formation
• Reliable bond for wide bond lines
• High bonding performance
• Higher modulus
• Short skin formation time
Toepassingen
De kit/kleefstof 3M 560 is bedoeld voor toepassingen van hoogwaardige verlijming en afdichting in industriële sectoren. Hij heeft een uitstekende hechting op metaal, aluminium, vele kunststoffen, verven en lakken, hout etc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 813 g |
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 600 ml |
| Droogtijd | 60 min |
| Type toepassing | verlijmen en afdichten van panelen, metalen frames en voertuigvloeren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen