BISON KOMBI POWER GLUE 62,5 ML 1387031
2-Componentenlijm Kombi Power
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1387031
Rubix:07051035
EAN:8710439870403

Documenten
Productdetails : BISON KOMBI POWER GLUE 62,5 ML 1387031
Universele 2-componenten polyurethaanlijm, voor de moeilijkste verbindingen.
Sterke punten
• Voor de moeilijkste verbindingen
• (Zee)waterbestendig
• Koude- en hittebestendig van -30°C tot +100°C
• Sterkte 180 kg/cm²
• (Zee)waterbestendig
• Koude- en hittebestendig van -30°C tot +100°C
• Sterkte 180 kg/cm²
Toepassingen
• Metaal
• Ijzer
• Roestvrij staal
• Aluminium
• Zink
• Beton
• Steen
• Marmer
• Keramische wand- en vloertegels
• Etc.
• Ijzer
• Roestvrij staal
• Aluminium
• Zink
• Beton
• Steen
• Marmer
• Keramische wand- en vloertegels
• Etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x30x235 mm |
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Gewicht verpakking | 152 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 62,5 ml |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Droogtijd | 3 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ stuk
€ 22,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden