GRIFFON PVC LIJM T-88 MET BORSTEL - 500 ML ADR:V3
Hard PVC-Lijm T88
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:6110040
Rubix:28760415
EAN:8715598100408

Documenten
Productdetails : GRIFFON PVC LIJM T-88 MET BORSTEL - 500 ML ADR:V3
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453 en 1455.
Sterke punten
• Met speciale borstel
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Snel
• Vloeibaar
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Snel
• Vloeibaar
Toepassingen
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 60 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 6 bar (PN 6). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing/0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 329, 452, 453 en 455.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x88x134 mm |
| Logistiek gewicht | 447 g |
| Gewicht verpakking | 544 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 500 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 285,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen