LOCTITE CA SNELLIJM 415 FLACON 20 GR

Snellijm 20 g, Loctite 415

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:415
Rubix:07010094
Fabrikant:1921842
EAN:5010266008387
LOCTITE CA SNELLIJM 415 FLACON 20 GR
brand logo

Technische samenvatting

Kleurkleurloos
Inhoud20 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 415 FLACON 20 GR


LOCTITE® 415 is ontwikkeld voor assemblagetoepassingen waarbij een snelle fixatie vereist is en combineert een door vocht geïnitieerde polymerisatie met een viscositeit die geschikt is voor kleine spelingen. Deze secondelijm op basis van methylcyanoacrylaat maakt het mogelijk om metalen en tal van kunststoffen te verlijmen binnen 20 tot 40 seconden.

Kenmerken:
LOCTITE® 415 is een ééncomponent snellijm op basis van cyanoacrylaattechnologie (methylbasis). De middelhoge tot hoge viscositeit vergemakkelijkt de assemblage van kleine tot middelgrote onderdelen, met name op metalen substraten. De uitharding wordt geactiveerd door omgevingsvocht en treedt snel op wanneer het product wordt opgesloten tussen twee oppervlakken. De lijm is transparant en kleurloos en bevat geen oplosmiddelen. Dit product is geschikt voor het verlijmen van metalen, rubber en tal van kunststoffen. Het verlijmen van moeilijk hechtende kunststoffen zoals polypropyleen (PP), polyethyleen (PE) of polytetrafluorethyleen (PTFE) is mogelijk in combinatie met een primer zoals LOCTITE® SF 770 of LOCTITE® SF 7239.

Specificaties:
• Technologie: cyanoacrylaat
• Chemische basis: methyl
• Uiterlijk: heldere vloeistof, kleurloos tot lichtgeel
• Viscositeit (25 °C, Brookfield LVF, spindel 2, 12 rpm): 1.100 tot 1.600 mPa·s
• Viscositeit (25 °C, kegel/plaat, 100 s⁻¹): 900 tot 1.500 mPa·s
• Dichtheid bij 25 °C: 1,1
• Fixatietijd: 20 tot 40 s
• Maximale spleetvulling: tot 0,2 mm
• Aanbevolen spleet voor optimale prestaties: 0,05 mm
• Afschuifsterkte op gestraald staal (ISO 4587, 24 u bij 22 °C): 20 tot 30 N/mm²
• Afschuifsterkte op gestraald aluminium (ISO 4587, 24 u bij 22 °C): 15 tot 22 N/mm²
• Treksterkte op gestraald staal (ISO 6922, 24 u bij 22 °C): 12 tot 25 N/mm²
• Diëlektrische sterkte: 25 kV/mm
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 2 °C tot 8 °C

Normen:
Dit product voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) inzake de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. De classificatie en etikettering zijn vastgesteld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) met betrekking tot de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Sterke punten

• Verkort stilstandtijden dankzij een snelle fixatie van 20 tot 40 s
• Nauwkeurige assemblage van onderdelen met kleine spelingen tot 0,2 mm
• Compatibel met diverse materialen, waaronder metalen, rubber en kunststoffen
• Mogelijkheid tot verlijming van polyolefinen met geschikte primer

Toepassingen

LOCTITE® 415 wordt gebruikt voor de assemblage van metalen componenten in de mechanische industrie, elektromechanica en de productie van apparatuur. De lijm is geschikt voor toepassingen in werkplaatsen, industriële onderhoudsomgevingen en seriematige productie waar korte fixatietijden vereist zijn. Daarnaast wordt dit product gebruikt voor het verlijmen van rubber- en kunststofonderdelen in sectoren zoals de auto-industrie, elektronica en industriële apparatuur. Dankzij de diëlektrische eigenschappen is deze lijm ook geschikt voor toepassingen waarbij elektrische isolatie vereist is, met name in elektronische en elektrotechnische subassemblages.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurkleurloos
Inhoud20 ml
Aangepaste tariefcode39069090
€ 26,10 excl. BTW
/ stuk
€ 31,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden