3M SCOTCH-WELD LIJM WOOD 5005 WIT 310 ML
Scotch-Weld houtlijm 5005
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:5005
Rubix:23205370
Fabrikant:7000110555
EAN:3134375398091

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD LIJM WOOD 5005 WIT 310 ML
3M™ Scotch-Weld™ Houtlijm 5005 is een 1K polyurethaanlijm die geschikt is voor het verbinden van alle types hout, inclusief die met een hoge vochtigheidsgraad en moeilijke exotische houtsoorten.
A high performance, one component, polyurethane adhesive that has been specifically developed for structural bonding of all types of wood, including those with a high moisture content, and also difficult to bond exotic woods.
Sterke punten
Uitstekende waterbestendigheid
-Ideaal voor buitentoepassingen
-Snelle hechting
-Ideaal voor buitentoepassingen
-Snelle hechting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 395 g |
| Kleur | wit |
| Inhoud | 310 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 226,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen