Referenties
Griffon:6110050
Rubix:07309006
EAN:8715598100507

Documenten
Productdetails : GRIFFON HARD PVC-LIJM T88 POT 1000 ML
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453 en 1455.
Sterke punten
• Met speciale borstel
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Snel
• Vloeibaar
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Snel
• Vloeibaar
Toepassingen
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 60 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 6 bar (PN 6). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing/0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 329, 452, 453 en 455.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 1000 ml |
| Minimale temperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,68 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 333,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen