Referenties
Bison (Bolton Adhesives):6305952
Rubix:07052924
EAN:8710439068077

Documenten
Productdetails : BISON HARD PLASTIC LIJM CRD 25 ML
Hoogwaardige en sterke lijm voor het repareren van vele (huishoudelijke) voorwerpen van kunststof.
Sterke punten
• Sterk
• Waterbestendig
• Temperatuurbestendig tot + 100°C
• Transparant
• Waterbestendig
• Temperatuurbestendig tot + 100°C
• Transparant
Toepassingen
• Lijmen van kunststoffen die in het huishouden voorkomen, zoals ABS, acrylglas, polycarbonaat en hard PVC
• Reparaties aan huishoudelijke apparaten zoals: (mobiele) telefoon, koffiezetapparaat, audioapparatuur
• Lijmen van PVC elektra buizen en kunststof delen van fiets- en autoverlichting
• Reparaties aan huishoudelijke apparaten zoals: (mobiele) telefoon, koffiezetapparaat, audioapparatuur
• Lijmen van PVC elektra buizen en kunststof delen van fiets- en autoverlichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x19x215 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Gewicht verpakking | 57 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 25 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,82 excl. BTW
/ stuk
€ 9,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden