LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 549 TUBE 250 ML

LOCTITE 549

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:549
Rubix:07010162
Fabrikant:230238
EAN:5010266234915
LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 549 TUBE 250 ML

Technische samenvatting

Kleuroranje
Inhoud250 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 549 TUBE 250 ML


LOCTITE® 549 is een anaeroob schroefdraadafdichtingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor het afdichten van stijve metalen oppervlakken en flensvlakken met lage speling. De thixotrope formule zorgt voor een eenvoudig aanbrengen, zonder overmatige uitvloeiing. De trage uitharding biedt extra flexibiliteit tijdens de montage. Dit kleefmiddel garandeert een directe afdichting bij lage druk, zonder mengen, dankzij de samenstelling met één component. De gemiddelde viscositeit biedt een optimale dekking en eenvoudige toepassing op metalen oppervlakken zoals staal en aluminium.

Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: oranje.
- Belangrijkste Eigenschappen: thixotroop.
- Toepassingen: schroefdraadafdichting.
- Lab-afschuifsterkte: 3,6 N/mm².
- Viscositeit (Brookfield - RVT, @ 25°C, Spindle 6, 20 rpm): 10.000 - 35.000 mPa.s (cP).
- Toepassingstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
- Product met één component: geen menging vereist.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Betrouwbare afdichting van stijve metalen oppervlakken met lage speling;
- Trage uitharding maakt nauwkeurige positionering vóór definitieve fixatie mogelijk;
- Thixotrope formule vergemakkelijkt de applicatie zonder overmatige uitvloeiing;
- Directe afdichting bij lage druk, onmiddellijk na montage;
- Monocomponentformule vereenvoudigt het gebruik zonder menging;
- Uitstekende compatibiliteit met metalen zoals staal en aluminium;
- Breed gebruikstemperatuurbereik van -55 °C tot 150 °C.

Toepassingen

LOCTITE® 549 is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van schroefdraadverbindingen en stijve metalen flensvlakken met een lage speling. Het is ideaal voor sectoren waar duurzame afdichting van metalen oppervlakken vereist is, zoals staal en aluminium. Het wordt veel gebruikt in de auto-industrie, luchtvaart, industriële machinebouw en hydraulische apparatuur, waar het betrouwbare weerstand biedt tegen vloeistoffen en temperatuurschommelingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)35x31,500x197,500 mm
Kleuroranje
Inhoud250 ml
Minimale temperatuur-55 °C
Aangepaste tariefcode35069900
€ 111,60 excl. BTW
/ stuk
€ 135,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud