3M SCOTCHCAST HARS 2131 C 210 G (ZK=420ML)
3M™ Scotchcast™ Hars SC 2131
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:92822
Rubix:A0088201
Fabrikant:7000092519
EAN:08021684624261

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCHCAST HARS 2131 C 210 G (ZK=420ML)
3M™ Scotchcast™ Vlamvertragende kit 2131 heeft een laag geleerpunt voor uitharding bij kamertemperatuur. De hoge treksterkte van de hars zorgt voor een semi-flexibele eigenschap en een goede hechting na uitharding. De hars is uiterst geschikt voor toepassingen waarbij een uitstekende thermische en mechanische schokbestendigheid vereist is. Het heeft een hoog vlampunt, waardoor brandgevaar als gevolg van snelle ontbranding wordt voorkomen. Met de vlamvertragende hars kunt u kabelverbindingen tot 1 kV elektrisch isoleren en het kruis of de mantel afdichten bij het afsluiten van meeraderige kabels. Voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ Scotchcast™ hars 2131 is een vlamvertragende, flexibele, kwalitatief hoogwaardige polyurethaanhars conform RoHS. Zonder geïntegreerde gietnippel. Inhoud harszak C 346 ml (420 g). Individueel verpakt. Enkele doos.
Sterke punten
Semi-flexibel;Heeft een geleertijd van 17 minuten bij 23 °C (73 °F);Handig voor het vervangen of repareren van de mantel van zowel enkel- als meeraderige stroomkabels in veeleisende omstandigheden;Ontwikkeld voor gebruik bij een maximale continue temperatuur van 90 °C (194 °F);Verkrijgbaar in drie verschillende verpakkingsgroottes;Vlamvertragend;Geschikt voor tot 1 kV;Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Flexibele, laagspannings elektrische kabelverbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 346 ml |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Droogtijd | 17 min |
| Type toepassing | 2-komponentiges, flammhemmendes polyurethan-gießharz zur elektrischen isolierung und mechanischen schutz von flexiblen niederspannungs-kabelverbindungen; geeignet zum ersetzen oder reparieren von kabelmänteln bei ein- und mehradrigen stromkabeln sowie zum abdichten von crutch/sheath bei der endverbindung von mehradrigen kabeln (innen/außen, unterirdisch und auch im unterwasser-/submersed-einsatz). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 638,40 excl. BTW
/ 10 zakken
€ 772,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen