BISON HARD PVC LIJM 35 - 100 ML FLACON + KWASTJE
Lijm Hard PVC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):6305949
Rubix:07050320
EAN:8710439120119

Documenten
Productdetails : BISON HARD PVC LIJM 35 - 100 ML FLACON + KWASTJE
Hard PVC lijm met KOMO-keur. Voor afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe passing. Nastelbaar. Met kwast.
Sterke punten
• Extra sterk
• Corrigeerbaar
• Snel drogend
• Kleurloos
• Met speciale kwast
• THF-vrij
• Corrigeerbaar
• Snel drogend
• Kleurloos
• Met speciale kwast
• THF-vrij
Toepassingen
• Verlijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met diameters t/m 160 mm
• Leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455
• Leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x73 mm |
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Gewicht verpakking | 122 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 100 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,72 excl. BTW
/ stuk
€ 12,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden