3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM DP100 PLUS TRANSPARANT 48.5 ML
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100 Plus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100148750
Rubix:A0060741
Fabrikant:7100148750
EAN:00638060089767





Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM DP100 PLUS TRANSPARANT 48.5 ML
De 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus structurele epoxylijm biedt een veelzijdige oplossing voor sterke en duurzame verbindingen. Dankzij de flexibele en schokbestendige formule zorgt deze lijm voor een permanente hechting, zelfs bij trillingen en schokken. De snelle uitharding, hoge flexibiliteit en compatibiliteit met uiteenlopende materialen maken dit kleefmiddel ideaal voor diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
De 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus structurele epoxylijm is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren op tal van oppervlakken, zelfs onder schokken of trillingen. Deze lijm wordt aangebracht met een doseerapparaat om nauwkeurige menging en applicatie te garanderen. Met een open tijd van slechts 4 minuten bij 22 °C levert deze epoxylijm een aanzienlijke tijdsbesparing tijdens het productieproces, terwijl herpositionering gedurende 20 minuten na aanbrengen mogelijk is. Dit kleefmiddel is transparant wanneer uitgehard, wat ideaal is voor toepassingen waar een esthetische afwerking belangrijk is. Dankzij de flexibiliteit kan de lijm variaties in omgevingscondities opvangen zonder de hechting aan te tasten. Deze heeft een uitstekende afpel- en afschuifweerstand en hecht op metalen, glas, kunststoffen, keramiek, hout en diverse andere materialen, dankzij de lage, zelfegaliserende viscositeit. Tot slot is dit product geschikt voor assemblage, coaten en inkapselen, ook bij herhaalde thermische cycli.
Specificaties:
- Type lijm: epoxy.
- Fysieke vorm: transparante vloeistof.
- Productvorm: cartridge.
- Mengverhouding: 1:1.
- Open tijd: 4 minuten bij 22 °C.
- Verwerkingsduur: 4-8 minuten.
- Uithardingstijd: 3-5 minuten.
- Volledige uitharding: 48 uur bij 22 °C.
- Afschuifsterkte bij 22 °C: 3500 PSI.
- Aanbevolen opslagtemperatuur: 22 °C.
- Type oppervlak: gelakt, ongelakt, gepoedercoat, glad.
Merkinformatie:
3M werd in 1902 opgericht als Minnesota Mining & Manufacturing en heeft zich gevestigd als een wereldleider door innovaties in schuurpapier, maskeertape en andere sectoren zoals de auto-industrie. Het is vandaag een wereldwijd bedrijf met meer dan 91.000 werknemers in 70 landen. Met meer dan 60.000 producten op de markt staat het bekend om zijn innovatieve oplossingen op een groot aantal gebieden (gezondheid, industrie, veiligheid). Met 113.000 octrooien en regelmatige investeringen in onderzoek en ontwikkeling transformeert 3M wetenschappelijke ideeën in praktische oplossingen die het dagelijks leven over de hele wereld verbeteren.
Kenmerken:
De 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus structurele epoxylijm is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren op tal van oppervlakken, zelfs onder schokken of trillingen. Deze lijm wordt aangebracht met een doseerapparaat om nauwkeurige menging en applicatie te garanderen. Met een open tijd van slechts 4 minuten bij 22 °C levert deze epoxylijm een aanzienlijke tijdsbesparing tijdens het productieproces, terwijl herpositionering gedurende 20 minuten na aanbrengen mogelijk is. Dit kleefmiddel is transparant wanneer uitgehard, wat ideaal is voor toepassingen waar een esthetische afwerking belangrijk is. Dankzij de flexibiliteit kan de lijm variaties in omgevingscondities opvangen zonder de hechting aan te tasten. Deze heeft een uitstekende afpel- en afschuifweerstand en hecht op metalen, glas, kunststoffen, keramiek, hout en diverse andere materialen, dankzij de lage, zelfegaliserende viscositeit. Tot slot is dit product geschikt voor assemblage, coaten en inkapselen, ook bij herhaalde thermische cycli.
Specificaties:
- Type lijm: epoxy.
- Fysieke vorm: transparante vloeistof.
- Productvorm: cartridge.
- Mengverhouding: 1:1.
- Open tijd: 4 minuten bij 22 °C.
- Verwerkingsduur: 4-8 minuten.
- Uithardingstijd: 3-5 minuten.
- Volledige uitharding: 48 uur bij 22 °C.
- Afschuifsterkte bij 22 °C: 3500 PSI.
- Aanbevolen opslagtemperatuur: 22 °C.
- Type oppervlak: gelakt, ongelakt, gepoedercoat, glad.
Merkinformatie:
3M werd in 1902 opgericht als Minnesota Mining & Manufacturing en heeft zich gevestigd als een wereldleider door innovaties in schuurpapier, maskeertape en andere sectoren zoals de auto-industrie. Het is vandaag een wereldwijd bedrijf met meer dan 91.000 werknemers in 70 landen. Met meer dan 60.000 producten op de markt staat het bekend om zijn innovatieve oplossingen op een groot aantal gebieden (gezondheid, industrie, veiligheid). Met 113.000 octrooien en regelmatige investeringen in onderzoek en ontwikkeling transformeert 3M wetenschappelijke ideeën in praktische oplossingen die het dagelijks leven over de hele wereld verbeteren.
Bond metals ceramics, glass and other dissimilar surfaces with 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP100 Plus. Our clear, epoxy adhesive with high shear strength for static loads is fast-setting and flexible to last in all conditions. It’s designed to contract and expand to flex with a changing environment.
Sterke punten
- Sterke en duurzame hechting, zelfs bij schokken en trillingen;
- Snelle applicatie en mogelijkheid tot herpositionering dankzij 4 minuten open tijd;
- Transparant na uitharding, ideaal voor verlijmingen waarbij uiterlijk essentieel is;
- Flexibel na uitharding, bestand tegen bewegingen in materialen
- Compatibel met een breed scala aan ondergronden: metalen, glas, hout, kunststoffen, keramiek;
- Zelfegaliserend en eenvoudig aan te brengen;
- Geschikt voor diverse toepassingen: hechten, ingieten, inkapselen, afdichten;
- Uitstekende afpel-, afschuif- en schokbestendigheid;
- Vervangt conventionele 5-minuten epoxylijmen met verbeterde prestaties.
- Snelle applicatie en mogelijkheid tot herpositionering dankzij 4 minuten open tijd;
- Transparant na uitharding, ideaal voor verlijmingen waarbij uiterlijk essentieel is;
- Flexibel na uitharding, bestand tegen bewegingen in materialen
- Compatibel met een breed scala aan ondergronden: metalen, glas, hout, kunststoffen, keramiek;
- Zelfegaliserend en eenvoudig aan te brengen;
- Geschikt voor diverse toepassingen: hechten, ingieten, inkapselen, afdichten;
- Uitstekende afpel-, afschuif- en schokbestendigheid;
- Vervangt conventionele 5-minuten epoxylijmen met verbeterde prestaties.
Toepassingen
De 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus structurele epoxylijm wordt aanbevolen voor het verlijmen van glas op metaal en voor toepassingen waarbij esthetiek van het grootste belang is, zoals de productie van juwelen en decoratieve objecten. Deze lijm is ook ideaal voor de fixatie van veel kunststoffen en de assemblage van ongelijke materialen in de industrie. Het vermogen om thermische cycli te weerstaan maakt deze een snel middel voor ingieten voor componenten die onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen. Dit product wordt toegepast in de consumptiegoederensector, elektronica, het transport, MRO (maintenance, repair and operation), de algemene industrie, evenals in defensie en overheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 48,5 ml |
| Droogtijd | 20 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,38 excl. BTW
/ stuk
€ 23,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden