3M HARS SCOTCHCAST 2123N A POLYBUTADIEEN 2X90ML
3M™ Scotchcast™ Verwijderbare harszak voor elektrische isolatie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:2123N-A
Rubix:A0015886
Fabrikant:7100220923
EAN:04054596791022

Documenten
Productdetails : 3M HARS SCOTCHCAST 2123N A POLYBUTADIEEN 2X90ML
3M™ Scotchcast™ Elektrisch isolerende hars 2123 heeft goede bevochtigings- en lage viscositeitseigenschappen. Deze zachte flexibele hars hardt uit bij kamertemperatuur en fungeert als isolatiemateriaal voor kabelsplitsingen tot 1 kV. Het vloeit gemakkelijk, zelfs bij lage temperaturen, vult de behuizing goed op en minimaliseert holtes. Getest conform de norm CENELEC HD 623.S1 (EN50393) en voldoet aan 2011/65/EU (RoHS) en aan 1907/2007/EG (REACH).
3M™ Scotchcast™ 2123N-A is een RoHS-conforme verwijderbare, zachte polybutadieen hars, formaat A, 2 x 90 ml
Sterke punten
Hoogwaardige verwijderbare hars in zakverpakking voor het afdichten en isoleren van laagspanningskabelverbindingen in elektrische dozen;Typische hardheid (ASTM D2240) - 0 Shore A;Heeft een geleertijd van 62 minuten bij 23 °C (73 °F);Bestand tegen een maximale temperatuur van 90 °C (194 °F) bij continu gebruik;Uitstekende bevochtigingseigenschappen en lage viscositeit;Geschikt voor tot 1 kV;Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Sealing, electrical insulation and mechanical protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | amber |
| Inhoud | 90 ml |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Droogtijd | 62 min |
| Type toepassing | zum isolieren und abdichten von mehradrigen niederspannungskabelverbindungen in kabelabzweigkästen (wiederentfernbarer spleißschutz), für anwendungen bis 0,6/1,0(1,2) kv. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,20 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 411,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen