LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 573 TUBE 50 ML

Vlakkenafdichting 573

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:573
Rubix:07010172
Fabrikant:234503
EAN:5010266573335
LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 573 TUBE 50 ML

Technische samenvatting

Kleurgroen
Inhoud50 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 573 TUBE 50 ML


LOCTITE® 573 is een vlakkenafdichtingsmiddel, ontworpen voor het afdichten van nauwsluitende verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen met een lage speling. Dankzij de thixotrope formule en de gemiddelde viscositeit kan het gemakkelijk en nauwkeurig worden aangebracht, met een gelijkmatige afdichtingslaag die uitstekend hecht op ondergronden zoals staal en aluminium. De trage uitharding maakt het bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een langere montagetijd nodig is, of wanneer het wordt gebruikt als een Form-In-Place pakking op stijve flensverbindingen, zoals versnellingsbakken en motorbehuizingen. Bovendien is dit product zeer goed bestand tegen industriële en automotive vloeistoffen, wat zorgt voor een betrouwbare afdichting in veeleisende omstandigheden. LOCTITE® 573 wordt veel gebruikt bij het assembleren van versnellingsbakken, motorbehuizingen en grote stijve metalen flenzen.

Specificaties:
- Toepassing: vlakkenafdichting.
- Kleur: groen.
- Lab-afschuifsterkte (teststaal): 1,3 N/mm².
- Gatopvulling: 0,1 mm.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, metaal aluminium.
- Fixatietijd: 9,0 - 12,0 uur

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Biedt duurzame afdichting van verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen;
- Thixotrope formule voor eenvoudige en gelijkmatige applicatie;
- Trage uitharding voor langere montagetijd en positionering;
- Uitstekende bestendigheid tegen industriële en automotive vloeistoffen;
- Geschikt voor het afdichten van grote, stijve metalen flenzen;
- Compatibel met staal en aluminium.

Toepassingen

LOCTITE® 573 is aanbevolen voor het afdichten van verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen, met name in toepassingen in de industrie en de auto-industrie. Het is bijzonder geschikt voor het afdichten van versnellingsbakken, motorbehuizingen en grote flensvlakken, met name wanneer de montage meerdere uren in beslag kan nemen. Dit product is ideaal voor gebruik in omgevingen waar industriële en automotive vloeistoffen aanwezig zijn, en waar het een duurzame en betrouwbare afdichting garandeert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)47x49x141 mm
Kleurgroen
Inhoud50 ml
Minimale temperatuur-55 °C
Droogtijd720 min
€ 30,26 excl. BTW
/ stuk
€ 36,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden