3M SCOTCH-WELD ACRYLAATLIJM FLEXIBEL DP8625NS 490ML ZWART
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele Acrylaatlijm DP8625NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:DP8625NS
Rubix:A0233851
Fabrikant:7100244477
EAN:00638060409732

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD ACRYLAATLIJM FLEXIBEL DP8625NS 490ML ZWART
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS is een geurarme, niet-uitzakkende, geurarme, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze acrylaatlijm met hoge rek en structurele sterkte is ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen, toepassingen met dunne panelen waar het doorlezen van de hechtlijn een probleem is, of elke andere toepassing waar een flexibele verbinding nodig is.
3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS is een geurarme, niet-uitzakkende, geurarme, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze acrylaatlijm met hoge rek en structurele sterkte is ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen, toepassingen met dunne panelen waar het doorlezen van de hechtlijn een probleem is, of elke andere toepassing waar een flexibele verbinding nodig is.
Sterke punten
• Hoge rek en flexibiliteit
• Hecht op verschillende oppervlakken met minimale oppervlaktevoorbereiding
• Geurarm en niet-ontvlambaar, voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen
• Verwerkingstijd van 23 minuten en structurele sterkte in 55 minuten
• Behoudt een hoge afschuifsterkte tot -40°C
Toepassingen
Bevestigen - Bevestigen van strips - Hechten - Kleine verbindingen - Ophangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 490 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,82 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 998,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen