Referenties
Bison (Bolton Adhesives):2158344003
Rubix:07050003
EAN:8710439008714

Documenten
Productdetails : BISON BISON KIT TUB 100 ML 15 NLFR
Super sterke, universele contactlijm op basis van neopreenrubber. Voor ontelbare reparaties en klussen die direct vast moeten zitten. Uitermate geschikt voor materialen onder spanning.
Eigenschappen: · Direct vast · Super sterk · Geschikt voor materialen onder spanning · Universeel · Vloeibaar · Vocht- en vorstbestendig · Eenvoudig te verwerken · Temperatuurbestendig van -40°C to +70°C
Toepassingsgebied: Uitermate geschikt voor het verlijmen van vlakverbindingen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden. Lijmt onder andere hout, board, fineer, plastic- en metalen bekledingsplaten (HPL, bijv. Formica®), (schuim)rubber, leer, kurk, canvas, linoleum en polyetherschuim (geluidsisolatie) zowel onderling als op vele ondergronden. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken.
Verbruik: 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.
Temperatuurbestendigheid: Van -15°C tot +70°C.
Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie.
Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen olie, basen en zuren
Eigenschappen: · Direct vast · Super sterk · Geschikt voor materialen onder spanning · Universeel · Vloeibaar · Vocht- en vorstbestendig · Eenvoudig te verwerken · Temperatuurbestendig van -40°C to +70°C
Toepassingsgebied: Uitermate geschikt voor het verlijmen van vlakverbindingen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden. Lijmt onder andere hout, board, fineer, plastic- en metalen bekledingsplaten (HPL, bijv. Formica®), (schuim)rubber, leer, kurk, canvas, linoleum en polyetherschuim (geluidsisolatie) zowel onderling als op vele ondergronden. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken.
Verbruik: 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.
Temperatuurbestendigheid: Van -15°C tot +70°C.
Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie.
Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen olie, basen en zuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 100 ml |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,15 excl. BTW
/ stuk
€ 13,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden