LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 515 KOKER 300 ML

Vlakkenafdichting 515

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:515
Rubix:07012652
Fabrikant:1241996
EAN:5010266000206
LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 515 KOKER 300 ML

Technische samenvatting

Kleurpaars
Inhoud300 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 515 KOKER 300 ML


LOCTITE 515 is een industrieel vlakkenafdichtingsproduct met medium sterkte (6 N/mm² trekschuifsterkte), en medium uithardingssnelheid op basis van methacrylaat dat speciaal ontwikkeld is voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen. Het product hardt anaeroob uit en is geschikt voor spelingen tot 0,25 mm. Het wordt gewoonlijk gebruikt als een form-in-place product voor pompen, thermostaten, compressoren, transmissiebehuizingen en asdeksels.

Sterke punten


• Ideaal voor machinaal bewerkte, metalen onderdelen
• Perfecte afdichting tussen onderdelen
• Voor spelingen tot 0,25 mm

Toepassingen

Vlakkenafdichtingsproduct voor machinaal bewerkte, metalen flenzen. medium sterkte. Voor spelingen tot 0,25 mm. Fixatietijd van 30 minuten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)55,575x35,230x152,400 mm
Kleurpaars
Inhoud300 ml
Minimale temperatuur-10 °C
Droogtijd30 min
€ 173,42 excl. BTW
/ stuk
€ 209,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen