BISON PROF HOUTLIJM KM45 D4 BUC 10 KG
Houtlijm Professional KM45
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1339410
Rubix:07052288
EAN:8710439042039

Documenten
Productdetails : BISON PROF HOUTLIJM KM45 D4 BUC 10 KG
Watervaste, witte 1-component houtlijm op basis van PVAc.
Sterke punten
• Voor binnen en buiten
• Watervast
• Droogt transparant op
• Oplosmiddelvrij
• Overschilderbaar
• Watervast
• Droogt transparant op
• Oplosmiddelvrij
• Overschilderbaar
Toepassingen
• Hout
• Papier
• Karton
• Hard plastic
• Papier
• Karton
• Hard plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x280x256 mm |
| Logistiek gewicht | 10000 g |
| Gewicht verpakking | 10442 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 10000 ml |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Droogtijd | 15 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,06 excl. BTW
/ stuk
€ 226,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen