Referenties
Griffon:6110030
Rubix:07309005

Documenten
Productdetails : GRIFFON HARD PVC-LIJM T-88 POT 250 ML
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453 en 1455.
Sterke punten
• Met speciale borstel
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Snel
• Vloeibaar
• Met snelsluiting
• THF-vrij
• Snel
• Vloeibaar
Toepassingen
Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 60 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 6 bar (PN 6). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing/0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 329, 452, 453 en 455.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden