LOCTITE SNELLE 2C-EPOXY EA 3430 DUOKOKER 50 ML
2 Componentenlijm Hysol EA 3430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 3430 DC 50ML FR/NL
Rubix:07012734
Fabrikant:2035022
EAN:5010266410920

Documenten
Productdetails : LOCTITE SNELLE 2C-EPOXY EA 3430 DUOKOKER 50 ML
Loctite 3430 50 ml Bevestiging & Montage. Structurele verlijming - 2K epoxy, universele lijm, snel, zeer helder. Verlijmt een ruim assortiment vergelijkbare en niet vergelijkbare combinaties substraten bv.: metaal, marmer, keramiek, glas, steen, hout, beton, kuntstof. Hardt uit bij lage temperatuur als een dikke laag. Bestand tegen water en schokken. Temperatuurbestendigheid -40 gr.C tot +120 gr.C. Productbasis: 2K Epoxyhars. Applicatie: Kamertemperatuur. Verwerkingstijd: 5 min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Droogtijd | 15 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,80 excl. BTW
/ stuk
€ 34,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden