Referenties
Loctite:EA 9481
Rubix:07013070
Fabrikant:2063454
EAN:5010266366531

Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY UNIVERSELE EA 9481 DUOKOKER 50 ML
Tweecomponenten epoxylijm voor algemeen gebruik in een dubbele patroon van 50 ml, geschikt voor een breed scala aan ondergronden. LOCTITE® EA 9481 is een tweecomponenten epoxylijm voor algemeen gebruik in een dubbele patroon van 50 ml, geschikt voor een breed scala aan ondergronden. Het is ideaal voor het verlijmen van glasvezelkabels en printplaten. Ontworpen voor gebruik bij de assemblage van componenten, apparaten, elektronica en glasvezel en algemene industriële reparaties waar duidelijke lijmlijnen en een lange levensduur vereist zijn.
Sterke punten
•Geschikt voor een breed scala aan ondergronden
Voor algemeen gebruik
Ideaal voor het verlijmen van glasvezel en printplaten
Ontworpen voor gebruik bij de assemblage van onderdelen, apparaten, elektronica en glasvezel en algemene industriële reparaties waar duidelijke lijmlijnen en een lange levensduur vereist zijn
Voor algemeen gebruik
Ideaal voor het verlijmen van glasvezel en printplaten
Ontworpen voor gebruik bij de assemblage van onderdelen, apparaten, elektronica en glasvezel en algemene industriële reparaties waar duidelijke lijmlijnen en een lange levensduur vereist zijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 488,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen