LOCTITE SNELLIJM AA H3000 DUOKOKER 50 ML
2 Componentenlijm AA H3000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:AA H3000
Rubix:07013098
Fabrikant:398426
EAN:0079340830011

Documenten
Productdetails : LOCTITE SNELLIJM AA H3000 DUOKOKER 50 ML
LOCTITE AA H3000 is een universeel, bij kamertemperatuur uithardende 2K-methacrlylaatlijm met mengratio 1:1. Het is ontwikkeld om bestand te zijn tegen hoge afpel- en afschuifkrachten. Dit product zorgt voor een flexibele verlijming en behoudt zijn sterkte bij een breed temperatuurbereik.
Sterke punten
• Kan spelingen vullen tot 0,375 inch zonder uitzakking
• Uitstekende weerstand tegen impact en afpelsterkte
• Weinig of geen voorbehandeling nodig
• Biedt een uitstekende tolerantie bij off-ratio vermenging
• Snelle uitharding bij kamertemperatuur
• Uitstekende milieuweerstand
• 100% reactief
Toepassingen
LOCTITE AA H3000 is geschikt voor het verlijmen van verschillende substraten met een minimum aan voorbehandeling: PVC, polycarbonaat, acryl, ABS, roestvrij staal FRP.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,73 excl. BTW
/ stuk
€ 51,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen