Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1490812
Rubix:07052388
EAN:8710439027975



Productdetails : BISON GLUE STICKS TRANSPARANT CRD 12 X 7 MM
Transparante lijmpatronen voor Bison Glue Gun Hobby.
Sterke punten
• Weerbestendig
• Warmtebestendig tot ca. +70°C
• Krimpt niet, veroudert niet
• Warmtebestendig tot ca. +70°C
• Krimpt niet, veroudert niet
Toepassingen
• Lijmen van hout, diverse plastics, droogbloemen, schoenen, textiel, karton, tegels, keramiek, glas, etc
• Repareren van tapijten, kleden, boekbinden, schoenzolen, hakken en vele andere klussen
• Repareren van tapijten, kleden, boekbinden, schoenzolen, hakken en vele andere klussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 175x68x27 mm |
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Gewicht verpakking | 61 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 5 ml |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,12 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 76,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen