3M SCOTCH-WELD EPOXY LIJM 50ML GRIJS DP190 VIB1114784
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Epoxylijm DP190
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000080387
Rubix:23205466
Fabrikant:7000080387

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXY LIJM 50ML GRIJS DP190 VIB1114784
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Epoxylijm DP190 is een extreem flexibele tweecomponenten epoxylijm. Heeft een hoge afschuifsterkte en afpelkracht. Zijn zeer hoge flexibiliteit maakt hem ideaal voor het verlijmen van verschillende materialen zoals glas op metaal en kunststof op metaal. Geeft een goede hechting op vele ondergronden inclusief de meeste soorten kunststof en rubber.
Sterke punten
Geeft taaie, sterke verbindingen met een zeer hoge afschuifsterkte en afpelkracht
Geeft goede hechting op een vele materialen
Lange opentijd geeft meer tijd voor het aanpassen voor het gewenste resultaat.
Laag viskeus maakt het aanbrengen eenvoudig.
Delivers extended work-life, providing additional time for adjustment
Medium viscosity and self-leveling
Flammability testing per UL94 HB
Geeft goede hechting op een vele materialen
Lange opentijd geeft meer tijd voor het aanpassen voor het gewenste resultaat.
Laag viskeus maakt het aanbrengen eenvoudig.
Delivers extended work-life, providing additional time for adjustment
Medium viscosity and self-leveling
Flammability testing per UL94 HB
Toepassingen
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely compatible, we formulated this epoxy adhesive to bond to a wide range of materials, such as metals, ceramics, wood, fiberboard, glass, rubber and many plastics.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 92,75 g |
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 50 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,62 excl. BTW
/ stuk
€ 32,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden