Referenties
Tesa:60021-00000-02
Rubix:32089917
EAN:4042448003072

Documenten
Productdetails : TESA GLUE PERMANET 60021 TRANPARANT 500ML
tesa® Spuitlijm PERMANENT 60020 is een zeer veelzijdige lijm voor het permanent verlijmen van materialen zoals papier, karton, vilt, stof, film, hout, leer, polystyreen en vele verschillende kunststoffen.
- Voor schone, kostenefficiënte, veilige en snelle verlijming van grote oppervlakken
- Geschikt voor lichte tot middelzware materialen met gladde tot oneffen oppervlakken
- De lijm wordt fijn en gelijkmatig gedispergeerd
- Snel drogend en bestand tegen vocht en mechanische en thermische belasting
- Geschikt voor het lijmen van piepschuim
- Vrij van siliconen en gechloreerde oplosmiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | beige |
| Inhoud | 500 ml |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Droogtijd | 5 min |
| Type toepassing | spraylijm voor permanente verlijming |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,52 excl. BTW
/ stuk
€ 19,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen