TEROSON KUNSTSTOFREPARATIELIJM PU 9225 DC DUOKOKER 50 ML
Plastic reparatielijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:267081
Rubix:07220198

Documenten
Productdetails : TEROSON KUNSTSTOFREPARATIELIJM PU 9225 DC DUOKOKER 50 ML
TEROSON® PU 9225 is een 2-componenten polyurethaan reparatielijm. Het wordt doorgaans gebruikt voor reparatiewerkzaamheden aan gevoelige kunststof onderdelen binnen en buiten, met name voor beschadigingen zoals krassen of gaten in bumpers, spoilers, schorten, enz. Het product kan worden uitgehard met infraroodlicht bij 60 °C of met Flexitherm-verwarmingskussens. Eenvoudig aan te brengen met de TEROMIX HAND GUN (cartridges van 50 ml) of TEROSON® ET STAKU HAND GUN (cartridges van 250 ml) en een geschikte statische mixer. Voorbereiding van het oppervlak met TEROSON® VR 10 aanbevolen.
Sterke punten
•Aanbevolen voor reparatiegebieden groter dan 7 cm
Uitstekende schuurbaarheid
Overschilderbaar met alle autolakken (gebruik hechtingsbevorderaar TEROSON 150)
OEM-gespecificeerde reparatieoplossing
Uitstekende schuurbaarheid
Overschilderbaar met alle autolakken (gebruik hechtingsbevorderaar TEROSON 150)
OEM-gespecificeerde reparatieoplossing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,24 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 283,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen