3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 50ML BEIGE DP609

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Polyurethaanlijm DP609

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:DP609ADHBG48.5
Rubix:23205468
Fabrikant:7100200502
EAN:04054596678323
3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 50ML BEIGE DP609

Technische samenvatting

Kleurbeige
Inhoud48,5 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 50ML BEIGE DP609


De 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ DP609 structurele polyurethaanlijm is een tweecomponentenkleefmiddel dat ontworpen is om een sterke en duurzame hechting op verschillende materialen te bieden, waaronder kunststoffen, hout en gespoten of met primer behandelde metalen oppervlakken. Dankzij de niet-uitlopende formule blijft de lijm op zijn plaats na aanbrengen, wat een optimale hechting garandeert. Dit product is ideaal voor toepassingen die een hoge schokbestendigheid en mechanische belastbaarheid vereisen, terwijl een goede flexibiliteit wordt behouden.

Kenmerken:
De 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609 polyurethaanlijm onderscheidt zich door de snelle uitharding en brede toepasbaarheid. De verwerkingstijd van 7 tot 9 minuten maakt een gecontroleerde applicatie mogelijk, terwijl de tijd van 30 tot 45 minuten voor het bereiken van de verwerkingssterkte zorgt voor een snelle assemblage. Dankzij de speciale formule stopt het product na 30 seconden met vloeien, wat zorgt voor een egale hechting, zelfs op verticale oppervlakken.

Specificaties:
- Type lijm: polyurethaan met twee componenten.
- Verwerkingstijd: 7 tot 9 minuten.
- Tijd tot verwerkingssterkte: 30 tot 45 minuten.
- Dichtheid: 1,03 (basis) - 1,12 (versneller).
- Viscositeit bij 23 °C: 10.000-50.000 mPa.s (basis) - 15.000-40.000 mPa.s (versneller).
- Mengverhouding: 1:1 (volume).
- Aanbevolen opslag: 16 tot 26 °C.
- Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten verpakking.
- Schuifkracht op aluminium: tot 17,5 MPa.
- Rek bij breuk: 96%.
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot +82 °C.

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing is 3M uitgegroeid tot een belangrijke speler in wereldwijde innovatie. Het bedrijf, dat bekendstaat om zijn begin met schuurpapier en maskeertape, telt vandaag meer dan 91.000 werknemers in 70 landen en brengt meer dan 60.000 producten op de markt. 3M is gerenommeerd voor het vertalen van wetenschappelijke concepten naar praktische oplossingen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van zijn klanten.
Bond plastics, wood and painted or primed metal surfaces with 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Polyurethane Adhesive DP609. Our fast curing, flexible structural adhesive has great strain capability, high toughness and ability to retain high strength over a wide temperature range.

Sterke punten

- Optimale hechting op kunststoffen, hout en gespoten of met primer behandelde metalen.
- Niet-uitlopende formule voor eenvoudige verticale toepassingen.
- Bestand tegen mechanische belastingen en schokken.
- Verwerkings- en uithardingstijden aangepast aan industriële productiviteit.
- Verhoogde duurzaamheid, weerstand tegen extreme omstandigheden.

Toepassingen

- Assemblage en bevestiging van kunststof, houten en metalen onderdelen.
- Structurele verlijming in de auto-, luchtvaart- en elektromechanische industrieën.
- Assemblage van onderdelen die worden blootgesteld aan trillingen en schokken.
- Assemblage van industriële apparatuur die duurzame bevestiging vereist.
- Algemene onderhouds- en reparatietoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Gewicht verpakking98 g
Kleurbeige
Inhoud48,5 ml
€ 326,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 394,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen