LOCTITE TAK PAK KIT 382/7455 SET (20 GR + 25 ML)
Secondelijm 382 / 7455
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:382 / 7455
Rubix:07010280
Fabrikant:149348
EAN:4058093006467

Documenten
Productdetails : LOCTITE TAK PAK KIT 382/7455 SET (20 GR + 25 ML)
Set bestaande uit Snellijm - universele gel met activator
Sterke punten
LOCTITE 382 is een eencomponent snellijm met hoge viscositeit en hoge prestaties die uithardt op kamertemperatuur.
Toepassingen
Typische toepassingen omvatten draadverlijming op plaatmateriaal (coil), beveiligen tegen ontregeling van regelappartuur; verlijmen van afstandhouders, randgeleiding en verstevigingsribben op de PCB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 173x173x205 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 25 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,82 excl. BTW
/ stuk
€ 56,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen