TEROSON AFDICHTING MS 930 WIT WORST 310 ML
TEROSON® MS 930 Flexibel afdichtingsproduct
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 930 310 ML
Rubix:07220100
Fabrikant:2496648
EAN:4058093015186

Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 930 WIT WORST 310 ML
TEROSON® MS 930 is een wit, grijs of zwart, met silaan gemodificeerd, thixotroop polymeer afdichtingsmiddel dat uithardt onder invloed van vocht. Het is geschikt voor een reeks toepassingen met een breed scala aan ondergrondmaterialen. Het vormt een flexibel en veerkrachtig materiaal met een uitstekende weerstand tegen UV-straling en weersinvloeden. Het voldoet aan de elektrische veiligheidsnormen UL QMFZ2.
Sterke punten
- Goede UV-bestendigheid
- Hoge hechting
- Zonder oplosmiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 310 ml |
| Droogtijd | 240 min |
| Type toepassing | afdichten en verlijmen bij assemblage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,12 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 301,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen