3M SCOTCHWELD LIJM DP 490 EPX 50 ML

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP490

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:DP490ADHBK50
Rubix:33100044
Fabrikant:7100200499
EAN:04054596678262
3M SCOTCHWELD LIJM DP 490 EPX 50 ML

Technische samenvatting

Kleurzwart
Inhoud50 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCHWELD LIJM DP 490 EPX 50 ML


De 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP490 is een thixotrope vullende twee-componentenlijme, speciaal ontwikkeld voor toepassingen die ultieme robuustheid en hoge sterkte vereisen.

Kenmerken:
Deze lijm hardt uit bij kamertemperatuur (20-25°C). De uitharding kan worden versneld door een matige warmtebron. Het praktische mengverhouding is 2:1. Het zakt niet uit en is geschikt voor eenvoudige toepassing op verticale oppervlakken. Het biedt een verlengde verwerkingstijd. Deze lijm is goed bestand tegen hoge temperaturen tot 120°C. Het is zeer slagvast en biedt een uitstekende stabiliteit onder statische en dynamische belasting. Ook heeft het zeer goede sterkte- en verouderingseigenschappen. Het is ideaal voor de constructie van composietassemblages.

Specificaties:
- Type lijm: Epoxy
- Basis (Deel B): Taai epoxyhars
- Versneller (Deel A): Gemodificeerde amine
- Kleur: Zwart (Basis), Wit (Versneller)
- Dichtheid: 1,04 (Basis), 1,02 (Versneller)
- Viscositeit bij 23°C: 313.000 mPa.s (Basis), 78.000 mPa.s (Versneller)
- Verwerkingstijd: Ongeveer 160 minuten

Normen:
De 3M™ Scotch-Weld™ DP490 epoxylijm voldoet aan de volgende prestatieNormen:
- Dynamische afschuifsterkte volgens ISO 4587
- Bell peel volgens ISO 2243-2

Gebruiksinstructies
Mengen:
- Plaats de Duo-Pak cartridge in de 3M Scotch-Weld™ EPX handpistool.
- Plaats de zuiger in de cilinders en oefen lichte druk uit op de trekker.
- Verwijder de dop van de cartridge en pers een kleine hoeveelheid lijm uit om de gelijkmatige stroom van beide componenten te controleren.
- Bevestig de mengtuit op de cartridge om automatisch de componenten A en B te mengen tijdens het uitpersen van de lijm.
Handmatig mengen en bulkverpakkingen: meng de componenten volgens de opgegeven gewichtsverhoudingen tot een uniforme kleur is verkregen.
Oppervlaktevoorbereiding:
Voor de beste prestaties, aanbrengen op schone, droge en vetvrije oppervlakken.

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 490 is een zwarte, thixotrope, spleetvullende tweecomponenten epoxylijm met bijzonder goede toepassingskenmerken. Hij is ontworpen voor gebruik waar ultieme taaiheid en hoge sterkte vereist zijn.

Sterke punten

- Uitharding bij kamertemperatuur
- Praktische mengverhouding van 2:1
- Zakt niet uit voor eenvoudigere applicatie
- Lange verwerkingstijd
- Hoge hittebestendigheid
- Geschikt voor toepassingen die hoge sterkte vereisen veeleisende omgevingen
- Hecht moeilijke oppervlakken zoals poedercoatings en de meeste kunststoffen
- Eenvoudig aan te brengen op verticale oppervlakken
- Hoge afpel- en afschuifsterkte voor sterke hechting
- Presteert goed op composietassemblages

Toepassingen

De 3M™ Scotch-Weld™ DP490 epoxylijm is ideaal voor toepassingen die taaiheid en hoge kracht vereisen, waaronder composietassemblages in transporttoepassingen zoals spoorwegen en auto-industrie en luchtvaarttoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurzwart
Inhoud50 ml
Droogtijd90 min
€ 34,61 excl. BTW
/ stuk
€ 41,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud