LOCTITE BONDER AA 3038 DUOKOKER 490 ML

Loctite AA 3038

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:3038X490ML
Rubix:07012718
Fabrikant:1070182
EAN:5010266425474
LOCTITE BONDER AA 3038 DUOKOKER 490 ML

Technische samenvatting

Kleurgeel
Inhoud490 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE BONDER AA 3038 DUOKOKER 490 ML


LOCTITE AA 3038 is een gele, vooraf gedoseerde structurele lijm voor het verlijmen van polyolefinen, die een goede slagvastheid biedt. De lijm hecht zeer goed op polyolefinen (PP, PE) en met epoxy gecoate metalen. De lijm heeft een verwerkingstijd van 4 minuten en een uithardingstijd van - 40 minuten. De maximale gebruikstemperatuur is +100 °C en de afschuifsterkte is 13 N/mm² (PBT).

Sterke punten

Zeer goede hechting op polyolefine substraten (PP, PE).
Goede slagvastheid.
Verwerkingstijd van 4 min en een fixatietijd > 40 min.
Goede hechting op e-gecoate metalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurgeel
Inhoud490 ml
Droogtijd40 min
Type toepassingverlijmen van laag-energetische kunststoffen
€ 2.884,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 3.490,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen