GRIFFON LIJMSPRAY AER 500ML*12 NLFR - 6305105
Lijmspray Professional
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1308166
Rubix:07052236
EAN:8710439027852

Documenten
Productdetails : GRIFFON LIJMSPRAY AER 500ML*12 NLFR - 6305105
Aromaatvrije, universele, vloeibare spuitlijm op basis van SBR-rubber.
Sterke punten
• Aromaatvrij
• Universeel
• Direct vast
• Vochtbestendig
• Universeel
• Direct vast
• Vochtbestendig
Toepassingen
• Papier
• Vilt
• Textiel
• Kurk
• Polyschuim
• Tijdelijke fixatie van sjablonen
• Vilt
• Textiel
• Kurk
• Polyschuim
• Tijdelijke fixatie van sjablonen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x238 mm |
| Logistiek gewicht | 353 g |
| Gewicht verpakking | 462 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 500 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,22 excl. BTW
/ stuk
€ 26,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden