LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 510 KOKER 160 ML NSF
Anaëroob afdichtingsmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:510 160ML FR/NL/EN
Rubix:07010146
Fabrikant:230410




Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 510 KOKER 160 ML NSF
LOCTITE 510 is een hittebestendig en chemisch bestendig afdichtingsproduct dat ideaal is voor gebruik op stijve flenzen. LOCTITE 510 is een anaerobe afdichtingskit die bestand is tegen hoge temperaturen en uithardt in afwezigheid van lucht tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. Typische toepassingen zijn het afdichten van starre flensvlakken op transmissies en motorbehuizingen. Het zorgt voor een onmiddellijke afdichting onder lage druk. Het product verhoogt de koppelcapaciteit van geassembleerde flenzen.
Sterke punten
-Voor metalen flenzen
Hoge temperatuurbestendige flenspakking
Past zich aan aan onregelmatigheden en krassen in het flensoppervlak tot 0,25 mm
Verhoogt de torsiecapaciteit van geassembleerde flenzen
P1 NSF Reg. Nr.: 123007
Hoge temperatuurbestendige flenspakking
Past zich aan aan onregelmatigheden en krassen in het flensoppervlak tot 0,25 mm
Verhoogt de torsiecapaciteit van geassembleerde flenzen
P1 NSF Reg. Nr.: 123007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | roze |
| Inhoud | 160 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 25 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,92 excl. BTW
/ stuk
€ 102,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden