LOCTITE CA SNELLIJM 460 FLACON 20 GR
Instantlijm met lage blooming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:460 BO 20G FR/NL
Rubix:07010122
Fabrikant:1921876
EAN:5010266008615

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 460 FLACON 20 GR
Deze snellijm onderscheidt zich door de lage geur en het uitblijven van witte aanslag na uitharding. LOCTITE® 460 garandeert een schone verlijming op een breed scala aan oppervlakken, met behoud van de esthetiek van de onderdelen.
Kenmerken:
LOCTITE® 460 behoort tot de cyanoacrylaatlijmen met lage viscositeit, waardoor het product via capillaire werking eenvoudig in fijne spelingen kan doordringen. De ééncomponentformule vereenvoudigt industriële processen door het wegvallen van meng- of doseerstappen. De uitharding wordt automatisch geactiveerd door omgevingsvocht en zorgt voor een snelle fixatie binnen enkele seconden. Dit product is transparant en kleurloos en is specifiek ontwikkeld om het zogenaamde “witte waas”-effect (blooming of efflorescentie) rond de lijmzone te voorkomen. Dit resulteert in een nette afwerking, vooral op donkere of transparante materialen. De lage dampdruk beperkt geur- en dampvorming tijdens gebruik aanzienlijk, wat het werkcomfort verbetert bij repetitieve toepassingen.
Specificaties:
• Beschikbare verpakkingen: 20 g en 500 g
• Toestand: vloeistof
• Kleur: transparant (kleurloos tot lichtgeel)
• Geur: karakteristiek
• Dynamische viscositeit bij 25 °C: 25,0 tot 55,0 mPa·s
• Fixatietijd op staal: 10 tot 30 s
• Fixatietijd op aluminium: 5 tot 10 s
• Fixatietijd op PVC: 5 tot 30 s
• Fixatietijd op neopreen of nitril: < 5 s
• Afschuifsterkte op zacht staal (gestraald): 21,0 N/mm²
• Afschuifsterkte op polycarbonaat: 3,0 N/mm²
• Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
• Maximale spleetvulling: 0,12 mm
• Oplosbaarheid in water: polymeriseert bij contact met water
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): conformiteit met betrekking tot registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de Europese Unie
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie, etikettering en verpakking volgens de geldende regelgeving ter bescherming van gezondheid en milieu
Kenmerken:
LOCTITE® 460 behoort tot de cyanoacrylaatlijmen met lage viscositeit, waardoor het product via capillaire werking eenvoudig in fijne spelingen kan doordringen. De ééncomponentformule vereenvoudigt industriële processen door het wegvallen van meng- of doseerstappen. De uitharding wordt automatisch geactiveerd door omgevingsvocht en zorgt voor een snelle fixatie binnen enkele seconden. Dit product is transparant en kleurloos en is specifiek ontwikkeld om het zogenaamde “witte waas”-effect (blooming of efflorescentie) rond de lijmzone te voorkomen. Dit resulteert in een nette afwerking, vooral op donkere of transparante materialen. De lage dampdruk beperkt geur- en dampvorming tijdens gebruik aanzienlijk, wat het werkcomfort verbetert bij repetitieve toepassingen.
Specificaties:
• Beschikbare verpakkingen: 20 g en 500 g
• Toestand: vloeistof
• Kleur: transparant (kleurloos tot lichtgeel)
• Geur: karakteristiek
• Dynamische viscositeit bij 25 °C: 25,0 tot 55,0 mPa·s
• Fixatietijd op staal: 10 tot 30 s
• Fixatietijd op aluminium: 5 tot 10 s
• Fixatietijd op PVC: 5 tot 30 s
• Fixatietijd op neopreen of nitril: < 5 s
• Afschuifsterkte op zacht staal (gestraald): 21,0 N/mm²
• Afschuifsterkte op polycarbonaat: 3,0 N/mm²
• Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
• Maximale spleetvulling: 0,12 mm
• Oplosbaarheid in water: polymeriseert bij contact met water
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): conformiteit met betrekking tot registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de Europese Unie
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie, etikettering en verpakking volgens de geldende regelgeving ter bescherming van gezondheid en milieu
Sterke punten
• Behoud van visuele kwaliteit dankzij afwezigheid van witte aanslag rond de lijmzone
• Verbeterd werkcomfort door beperkte geur- en dampemissies
• Snelle assemblage met onmiddellijke hanteerbaarheid van onderdelen
• Brede hechting op metalen, elastomeren en de meeste kunststoffen
• Verbeterd werkcomfort door beperkte geur- en dampemissies
• Snelle assemblage met onmiddellijke hanteerbaarheid van onderdelen
• Brede hechting op metalen, elastomeren en de meeste kunststoffen
Toepassingen
De LOCTITE® 460 snellijm wordt gebruikt voor het verlijmen van verbindingen en kleine componenten waarbij een schone afwerking essentieel is. Dit product is bijzonder geschikt voor elektronische productieomgevingen en medische instrumentatie waar controle van dampen cruciaal is. In onderhouds- en productieomgevingen wordt het toegepast voor het bevestigen van rubberafdichtingen, kunststofonderdelen en metalen componenten. Daarnaast kan deze lijm worden gebruikt voor moeilijk verlijmbare kunststoffen zoals polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE), mits gebruik van een geschikte primer. Deze is bij uitstek geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes of op continue assemblagelijnen waar geurhinder tot een minimum beperkt moet blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 20 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 0,34 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,05 excl. BTW
/ stuk
€ 31,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden