3M FASTBOND CONTACTLIJM 30NF 1 L SW301W (ST=1 L)
3M™ Fastbond™ Contactlijm 30NF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:SW301W
Rubix:23061784
Fabrikant:7000080239
EAN:04046719312610

Documenten
Productdetails : 3M FASTBOND CONTACTLIJM 30NF 1 L SW301W (ST=1 L)
De 3M™ Fastbond™ 30NF is een watergedragen contactlijm op dispersiebasis. Deze lijm is ontwikkeld voor onmiddellijke verlijming, biedt toch een open tijd tot 4 uur en is geschikt voor het verlijmen van kunststofschuimen, kunststoflaminaten, hout, multiplex en textiel zoals katoen.
Kenmerken:
De 3M™ Fastbond™ 30NF contactlijm is geformuleerd op basis van polychloropreen in watergedragen dispersie. De lijm wordt op beide te verlijmen oppervlakken aangebracht en vormt na droging een film die klaar is voor verlijming (tot 4 uur). De verbinding gebeurt onmiddellijk bij contact. Na verlijming kunnen de onderdelen worden onderworpen aan postformingprocessen. Dit product is hittebestendig en niet brandbaar zolang het niet droog is.
De applicatie kan worden uitgevoerd met een nylon borstel, een gestructureerde roller of via spuitapplicatie (air-assisted of airless). Niet-poreuze substraten vereisen doorgaans één laag, terwijl poreuze substraten twee lagen kunnen vereisen, met volledige droging tussen de applicaties.
De 3M™ Fastbond™ 30NF is geschikt voor het verlijmen van kunststofschuimen, laminaat, hout, multiplex en textiel (zoals doek/katoen), zowel op zichzelf als in combinatie met andere materialen. Deze lijm is geschikt voor decoratieve laminatie en postforming op compatibele substraten, maar wordt niet aanbevolen voor gipsplatenlaminatie of voor het verlijmen van metalen oppervlakken.
Specificaties:
• Basis: polychloropreen
• Relatieve dichtheid: 1,068–1,116
• Gewichtspercentage vaste stoffen (bij benadering): 47%–51%
• Gehalte vluchtige stoffen: 48%–52%
• Viscositeit bij 27 °C: 200–750 cP
• Open tijd: 30 min–4 uur
• Droogtijd vóór verlijming: ca. 30 min (normale omstandigheden); 10–15 min (warme en droge omstandigheden)
• Volledige uitharding: 24 uur
• Hittebestendigheid: < 148 °C
• Opslagtemperatuur: 16 °C–27 °C
• Minimale verwerkingstemperatuur (lijm en substraten): ≥ 18 °C
• Reiniging (niet-uitgehard product): water + detergent
Normen:
• GREENGUARD® Product Emission Standard for Children and Schools(SM): certificering voor materialen met lage emissies binnenshuis; draagt bij aan LEED® EQ-credits voor lage-emissiematerialen
• ISO 9001: productie onder een kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001
Kenmerken:
De 3M™ Fastbond™ 30NF contactlijm is geformuleerd op basis van polychloropreen in watergedragen dispersie. De lijm wordt op beide te verlijmen oppervlakken aangebracht en vormt na droging een film die klaar is voor verlijming (tot 4 uur). De verbinding gebeurt onmiddellijk bij contact. Na verlijming kunnen de onderdelen worden onderworpen aan postformingprocessen. Dit product is hittebestendig en niet brandbaar zolang het niet droog is.
De applicatie kan worden uitgevoerd met een nylon borstel, een gestructureerde roller of via spuitapplicatie (air-assisted of airless). Niet-poreuze substraten vereisen doorgaans één laag, terwijl poreuze substraten twee lagen kunnen vereisen, met volledige droging tussen de applicaties.
De 3M™ Fastbond™ 30NF is geschikt voor het verlijmen van kunststofschuimen, laminaat, hout, multiplex en textiel (zoals doek/katoen), zowel op zichzelf als in combinatie met andere materialen. Deze lijm is geschikt voor decoratieve laminatie en postforming op compatibele substraten, maar wordt niet aanbevolen voor gipsplatenlaminatie of voor het verlijmen van metalen oppervlakken.
Specificaties:
• Basis: polychloropreen
• Relatieve dichtheid: 1,068–1,116
• Gewichtspercentage vaste stoffen (bij benadering): 47%–51%
• Gehalte vluchtige stoffen: 48%–52%
• Viscositeit bij 27 °C: 200–750 cP
• Open tijd: 30 min–4 uur
• Droogtijd vóór verlijming: ca. 30 min (normale omstandigheden); 10–15 min (warme en droge omstandigheden)
• Volledige uitharding: 24 uur
• Hittebestendigheid: < 148 °C
• Opslagtemperatuur: 16 °C–27 °C
• Minimale verwerkingstemperatuur (lijm en substraten): ≥ 18 °C
• Reiniging (niet-uitgehard product): water + detergent
Normen:
• GREENGUARD® Product Emission Standard for Children and Schools(SM): certificering voor materialen met lage emissies binnenshuis; draagt bij aan LEED® EQ-credits voor lage-emissiematerialen
• ISO 9001: productie onder een kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001
3M™ Fastbond™ Contact Adhesive 30NF is a water-dispersed, high-strength adhesive that has high coverage, immediate bond strength, a long bonding range and good heat resistance. Our adhesive bonds most foamed plastics, plastic laminate, wood, plywood, wood veneer, and canvas to themselves and to each other.
Sterke punten
• Ruime verwerkingstijd tot 4 uur na droging, geschikt voor seriewerk en grote oppervlakken
• Onmiddellijke verlijming bij contact, met mogelijkheid tot nabewerking of snijden direct na assemblage
• Flexibele applicatie (borstel, roller, spuitapplicatie)
• Geschikt voor diverse materialen (kunststofschuimen, laminaat, hout, multiplex, textiel) in multimateriaalverbindingen
• Ondersteunt projecten met lage emissies binnenshuis dankzij GREENGUARD®-certificering en LEED®-credits
• Onmiddellijke verlijming bij contact, met mogelijkheid tot nabewerking of snijden direct na assemblage
• Flexibele applicatie (borstel, roller, spuitapplicatie)
• Geschikt voor diverse materialen (kunststofschuimen, laminaat, hout, multiplex, textiel) in multimateriaalverbindingen
• Ondersteunt projecten met lage emissies binnenshuis dankzij GREENGUARD®-certificering en LEED®-credits
Toepassingen
De 3M™ Fastbond™ 30NF contactlijm wordt gebruikt in de algemene industrie en in materiaalverwerkende werkplaatsen voor het verlijmen van kunststofschuimen, kunststoflaminaten, hout, multiplex en textiel zoals katoen.
De lijm is geschikt voor decoratieve laminatie en postformingtoepassingen. De applicatie gebeurt manueel (borstel, roller) of via spuitinstallaties (air-assisted of airless), met aanbrenging op beide oppervlakken.
De toepassing vereist schone, droge en stofvrije substraten, evenals een minimale temperatuur van 18 °C voor zowel lijm als onderdelen. Het product is niet geschikt voor gipsplatenlaminatie of voor verlijming van metalen oppervlakken.
De lijm is geschikt voor decoratieve laminatie en postformingtoepassingen. De applicatie gebeurt manueel (borstel, roller) of via spuitinstallaties (air-assisted of airless), met aanbrenging op beide oppervlakken.
De toepassing vereist schone, droge en stofvrije substraten, evenals een minimale temperatuur van 18 °C voor zowel lijm als onderdelen. Het product is niet geschikt voor gipsplatenlaminatie of voor verlijming van metalen oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1299 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 1000 ml |
| Type toepassing | bürste - rolle - spray |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,82 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 290,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen