LOCTITE 2C-EPOXY HOGE TEMPERATUUR EA 9492 DUOKOKER 50 ML
Bestand tegen hoge temperaturen. 2K epoxylijm (2:1)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 9492 DC 50ML EN
Rubix:07012612
Fabrikant:2052215
EAN:5010266368399



Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY HOGE TEMPERATUUR EA 9492 DUOKOKER 50 ML
LOCTITE EA 9492 is een witte 2K epoxylijm die een hoge chemische weerstand en hoge temperatuurbestendigheid tot +180°C bereikt tijdens structurele verlijming. Het product geeft zeer weinig gas af en kan op veelzijdige manieren worden gebruikt voor het lijmen en repareren van veel verschillende materialen. Het wordt ook gekenmerkt door een hoge weerstand tegen temperatuurschokken en impactbelasting.
LOCTITE EA 9492 is a white 2K epoxy adhesive that achieves high chemical resistance and high temperature resistance up to +180°C during structural adhesion. The product emits very little gas and can be used in versatile manners for gluing and repairing many different materials. It is also characterized by high resistance to temperature shocks and impact stress.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 75 min |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,47 excl. BTW
/ stuk
€ 30,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden