GRIFFON PVC-C LIJM HT-120 - 500 ML - 6114070
Hard PVC-lijm HT-120
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:6114070
Rubix:07300096
EAN:8715598140701

Documenten
Productdetails : GRIFFON PVC-C LIJM HT-120 - 500 ML - 6114070
Snelle, tixotrope PVC-C lijm.
Sterke punten
• Snel
• Tixotroop
• Spleetvullend
• Tixotroop
• Spleetvullend
Toepassingen
• Verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x88x134 mm |
| Logistiek gewicht | 478 g |
| Gewicht verpakking | 576 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 500 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,52 excl. BTW
/ stuk
€ 33,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden