Referenties
3M:540310W
Rubix:23061467
Fabrikant:7000070297

Productdetails : 3M POLYURETHAAN KIT 540 WIT 310 ML 540310W
Gebruik 3M™ Polyurethaan Lijmkit 540 voor het afdichten van verticale en horizontale dilatatievoegen, aluminium vliesgevels en winkelpuien, deuren en ramen, onderwatertoepassingen en nog veel meer. Onze hoogwaardige, vochtuithardende kit uit één component vormt permanent elastische verbindingen en geeft geen vlekken. Het product hardt snel uit en voor de meeste toepassingen is mengen of primen niet nodig. De kit is na 60 minuten kleefvrij, kan vervolgens worden geverfd en biedt een uitstekende weersbestendigheid. De kit is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder wit, bruin, brons, grijs en zwart. Voor grotere bestellingen zijn extra kleuren beschikbaar.
Sterke punten
Flexibel product voor afdichtingstoepassingen; Product met lage modulus dat uitstekend geschikt is voor afdichting tussen verschillende materialen; Overschilderbaar wanneer droog; 45-60 minuten huidvormingstijd; Eéncomponent, vochtuithardende afdichtingskit vereenvoudigt de productie
Toepassingen
Te gebruiken voor het afdichten van verticale en horizontale dilatatievoegen, aluminium vliesgevels en winkelpuien, deuren en ramen; Verticale en horizontale paneelverbinding en voegafdichting; Aluminium vliesgevels en winkelpuien; Transportmiddelen (bussen, treinen, vrachtwagens, opleggers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 310 ml |
| Droogtijd | 90 min |
| Type toepassing | cartuccia/pistola applicatrice: sigillature e incollaggi di giunti e pannelli (verticali e orizzontali). idoneo per facciate e vetrate in alluminio e per produzione veicoli/trasporti; alternativa o sostituzione di fissaggi meccanici in molte applicazioni. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,84 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 113,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen