LOCTITE 2C-EPOXY TAAIE EA 9466 DUOKOKER 50 ML
2 Componentenlijm taai EA 9466
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 9466 DC 50ML FR/NL
Rubix:07010233
Fabrikant:2057239
EAN:5010266366050

Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY TAAIE EA 9466 DUOKOKER 50 ML
Loctite 9466 50 ml Bevestiging & Montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 180 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,07 excl. BTW
/ stuk
€ 30,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden