GRIFFON PVC LIJM UNI-100 - 500 ML 6111040
Hard PVC-lijm UNI-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:6111040
Rubix:07309430
EAN:8715598110407

Documenten
Productdetails : GRIFFON PVC LIJM UNI-100 - 500 ML 6111040
Snelle, tixotrope hard PVC-lijm.
Sterke punten
• Snel
• Tixotroop
• Spleetvullend
• Tixotroop
• Spleetvullend
Toepassingen
• Verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x88x134 mm |
| Logistiek gewicht | 509 g |
| Gewicht verpakking | 579 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 500 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,54 excl. BTW
/ stuk
€ 26,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden