TEROSON PUR PU 92 WIT KOKER 310 ML
Pistool-kwaliteitslijm/afdichtmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:PU 92 WH CR 310ML
Rubix:07220172
Fabrikant:739215
EAN:8410642221244

Documenten
Productdetails : TEROSON PUR PU 92 WIT KOKER 310 ML
1-delige, pistoolgebonden lijm/kit op basis van polyurethaan, die uithardt door reactie met vocht tot een elastisch product. TEROSON® PU 92 is een 1-component, pistoolgebonden, lijm/kit op basis van polyurethaan, die uithardt door reactie met vocht tot een elastisch product.
Sterke punten
-Goede hechting op vele metalen en kunststoffen zonder primer - nat op nat overschilderbaar
Uitstekende elasticiteit
Hoge uithardingssnelheid
Zakvast
Goede verouderingsbestendigheid
Slijpbaar
.Wordt gebruikt voor elastische afdichting en verlijming, met name naadafdichting en afdichting van smalle naden, bij de fabricage van voertuigen en voertuigcarrosserieën, voertuigcarrosserieën, spoorwagons en containers, scheeps- en bootbouw, metaal-, gevel- en installatiebouw, evenals airconditioning en luchtventilatie.
Uitstekende elasticiteit
Hoge uithardingssnelheid
Zakvast
Goede verouderingsbestendigheid
Slijpbaar
.Wordt gebruikt voor elastische afdichting en verlijming, met name naadafdichting en afdichting van smalle naden, bij de fabricage van voertuigen en voertuigcarrosserieën, voertuigcarrosserieën, spoorwagons en containers, scheeps- en bootbouw, metaal-, gevel- en installatiebouw, evenals airconditioning en luchtventilatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Inhoud | 310 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,08 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 248,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen