Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1305425
Rubix:07052226
EAN:8710439034683




Documenten
Productdetails : BISON TIX BUS 2,5 LTR
Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden.
Sterke punten
• Makkelijk smeerbaar
• Druipt niet
• Trekt geen draden
• Direct vast
• Super sterk
• Geschikt voor materialen onder spanning
• Universeel
• Vocht- en vorstbestendig
• Druipt niet
• Trekt geen draden
• Direct vast
• Super sterk
• Geschikt voor materialen onder spanning
• Universeel
• Vocht- en vorstbestendig
Toepassingen
• Lijmen van plastics, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel en polyetherschuim
• Reparaties aan schoenen, tassen, speelgoed, tapijt
• Reparaties aan schoenen, tassen, speelgoed, tapijt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x146x160 mm |
| Logistiek gewicht | 2165 g |
| Gewicht verpakking | 2514 g |
| Kleur | geel |
| Inhoud | 2500 ml |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,67 excl. BTW
/ stuk
€ 100,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen