3M SCOTCH WELD LIJM ZWART DP8710NS (ST=45ML)
3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8710NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100233349
Rubix:A0619308
Fabrikant:7100233349
EAN:00638060408650




Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH WELD LIJM ZWART DP8710NS (ST=45ML)
3M™ Scotch-Weld™ geurarme acrylaatlijm DP8710NS is een zwarte, niet-uitzakkende geurarme, onbrandbare, heavy-duty tweecomponenten structurele acrylaatlijm. Deze structurele lijm biedt verbeterde prestaties binnen de 3M-familie van zeer veelzijdige, geurarme acrylaatlijmen. Het gemak van acrylaatlijmen, met snelle uitharding en minimale voorbereiding van het oppervlak is behouden, terwijl de bestendigheid tegen schokken en koude temperaturen, de flexibiliteit en het toxicologisch gevarenprofiel zijn verbeterd. Het is niet-corrosief voor staal en andere actieve metalen ondergronden.
3M™ Scotch-Weld™ geurarme acrylaatlijm DP8710NS is een zwarte, niet-uitzakkende geurarme, onbrandbare, tweecomponenten structurele acrylaatlijm. 8710 is een verbeterde versie van 3M's geurarme acrylaatlijmen, die een betere schokbestendigheid, afpelweerstand, flexibiliteit, prestaties bij lage temperaturen en veiligheid voor werknemers biedt.
Sterke punten
Geurarm, niet-ontvlambaar en een lager toxicologisch gevarenprofiel voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen;Hecht op verschillende ondergronden, waaronder metalen, gelakte oppervlakken, kunststoffen en composieten, en vereist minimale oppervlaktevoorbereiding, ook bij licht geoliede oppervlakken;Prestaties bij lage temperaturen met structurele sterkte tot -40˚C;Verbeterde impact- en afpelsterkte;Verwerkingstijd van 10 minuten en structurele sterkte in 15 minuten;Bevat afstandsparels van 250 micron (0,010 inch) om de dikte van de verbindingslijn te regelen
Toepassingen
Metaalbewerking zoals speciale voertuigen, witgoed, HVAC en sportmaterialen, Hechten van kunststoffen, composieten en poedercoating op metaal, Toepassingen waarbij prestaties bij lage temperaturen essentieel zijn, Productieomgevingen waar de veiligheid van werknemers met betrekking tot blootstelling aan geuren, toxicologische gevaren en ontvlambare stoffen van groot belang is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 45 ml |
| Droogtijd | 10 min |
| Type toepassing | applicazione in cartuccia duo-pak per incollaggi strutturali |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 302,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen