3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM DP460 CREMEWIT 1.5 L KIT DP46015L
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP460
Zie technische informatieReferenties
3M:7000079883
Rubix:A0637429
Fabrikant:7000079883
EAN:54054596181514



Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM DP460 CREMEWIT 1.5 L KIT DP46015L
Gebruik 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP460N voor een groot aantal situaties waarin een supersterke lijm nodig is. Of het nu gaat om verbinden, hechten, bevestigen, repareren, potten, panelen of structurele verlijming, onze epoxyhars biedt de hoogste weerstand tegen afschuiven, afpellen, schokken, trillen en vermoeiing in onze Scotch-Weld™ epoxylijmfamilie. Onze lijm behoudt zijn hechtsterkte, zelfs bij hoge en lage temperaturen. De formule met hoge viscositeit van de lijm zakt niet in en loopt niet uit. Dankzij de lange werktijd (60 minuten) kun je vol vertrouwen werken, zodat je de lijm kunt positioneren en aanpassen voordat deze uithardt. Verkrijgbaar in bulk of duo-pack patronen, voor onmiddellijk mengen en doseren met gemakkelijke handtoepassing.
Goede schil- en slagvastheid Verlijmen van metalen zoals aluminium en staal enz., van kunststoffen zoals ABS, PA, PC, hard-PVC enz. evenals van vezelversterkte composieten en hout Doseren – mengen – aanbrengen in slechts één bewerking – voor een constante en gedefinieerde kwaliteit. In de statische mixer vindt de chemische reactie plaats – beide componenten worden optimaal gemengd. Vanaf nu loopt de verwerkingstijd en begint het uithardingsproces. De lange verwerkingstijd maakt het verbinden van grotere oppervlakken mogelijk. 3M™ Scotch-Weld™ 2-componenten-constructielijmen met het beproefde en praktische EPX-systeem aanbrengen – zonder "de handen vuil" te maken. Mogelijke toepassingen Kleven Verbinden Verlijmen Bevestigen Montage Inkapselen Gieten Afdichten Informatie over epoxyharslijmen Constructielijmen op basis van epoxyhars bereiken hoge afschuiftreksterkten van minimaal 10 MPa – ook onder moeilijke omstandigheden. Epoxyharslijmen zijn vloeibare reactieve polymeren die door menging chemisch reageren en uitharden tot vaste kunststoffen. In de statische mixer vindt de chemische reactie plaats – beide componenten worden optimaal gemengd. Vanaf nu loopt de verwerkingstijd en begint het uithardingsproces. Verwerkingstijd tussen enkele minuten en 4 uur Hoge temperatuurbestendigheid tot 100 °C maakt een grotere belasting van de verlijming mogelijk. Epoxyharslijmen zijn het summum wanneer het gaat om maximale sterkte onder uitdagende omstandigheden. De producten zijn extreem bestand tegen trek-, schil-, afschuif- en slagkrachten en beschikken over goede chemische bestendigheid. Lijmen op basis van epoxyhars worden vaak gebruikt bij de productie van vliegtuigen evenals in de automobiel- en toeleveringsindustrie, in militaire toepassingen, bij de montage van fietsen, boten, ski's en snowboards en in vele andere toepassingen ingezet.
Sterke punten
60 minuten werktijd geeft voldoende tijd voor aanpassingen;Gehard voor slagvastheid en hoge weerstand tegen vermoeiing om veeleisende omstandigheden te weerstaan;Gemakkelijk te mengen en aan te brengen voor eenvoudige toepassing;Hoge afpel- en afschuifsterkte voor sterke hechting in kritieke toepassingen;60 minuten werktijd, bereikt hanteringssterkte in ongeveer 4-6 uur
Toepassingen
Gebruik wanneer taaiheid en hoge sterkte nodig zijn; verlijmen van elektronische componenten; transporttoepassingen; zoals spoorwegen en auto's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 134x120x226 mm |
| Gewicht verpakking | 2056 g |
| Kleur | wit |
| Inhoud | 1500 ml |
| Droogtijd | 240 min |
| Type toepassing | structurele verlijming; reparatie; potting; paneel- en constructieve verlijming |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.581,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.913,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen