LOCTITE STRUCTURELE LIJM AA H3101 DUOKOKER 50 ML
Methacrylaatlijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:AA H3101
Rubix:07011498
Fabrikant:2064879

Documenten
Productdetails : LOCTITE STRUCTURELE LIJM AA H3101 DUOKOKER 50 ML
2-delig, zeer thixotroop, bij kamertemperatuur uithardend, 1:1 mengverhouding, methacrylaat lijmsysteem.LOCTITE® AA H3101 is een 2-delig, zeer thixotroop, bij kamertemperatuur uithardend, 1:1 mengverhouding, methacrylaat lijmsysteem. Het is samengesteld om binnen 20 - 25 minuten fixatiesterkte te bieden, waarbij weinig of geen voorbereiding van het oppervlak nodig is. Deze lijm vormt veerkrachtige verbindingen en behoudt zijn sterkte over een breed temperatuurbereik.
Sterke punten
Niet-verzakkende spelingen tot 0,375 in
Geschikt voor het verlijmen van een verscheidenheid aan substraten met een minimum aan oppervlaktevoorbereiding
Superieure slag- en afpelsterkte
Weinig of geen oppervlaktevoorbereiding
Biedt uitstekende tolerantie voor mengen buiten de verhouding
Snelle uitharding bij kamertemperatuur
Uitstekende weerstand tegen omgevingsinvloeden
Geschikt voor het verlijmen van een verscheidenheid aan substraten met een minimum aan oppervlaktevoorbereiding
Superieure slag- en afpelsterkte
Weinig of geen oppervlaktevoorbereiding
Biedt uitstekende tolerantie voor mengen buiten de verhouding
Snelle uitharding bij kamertemperatuur
Uitstekende weerstand tegen omgevingsinvloeden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,65 excl. BTW
/ stuk
€ 51,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen